TB WOODS 13SCH278 Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 13 Size, 2.875 inch Bore Dia. | BB3ERQ

TB WOODS 13SCH278 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 13 méretű, 2.875 hüvelykes furatátm.

Raktáron
Tétel: BB3ERQ Modell: 13SCH278

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€518.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközpont
Fura Dia.2-7 / 8 "
Térfogatméret2 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Capscrew méret4. mennyiség - 5/8 x 4 1/2
Csavaros nyomaték150 lb.-in.
Alkatrész WR0.7946 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete13
KerékagyTávközpont
Hub Dia.6 1 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3 / 4 "x 3 / 8"
Hossz a furaton keresztül3.34375 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.195 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.04 "
Max. FORDULAT2400 mm
A termék típusaSure-Flex típusú SC távtartó agy
Névleges nyomaték14750 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 3 / 4 "
Állítsa be a csavar méretét3 / 4-10 UNC
Beállítani a csavart3 / 4-10 UNC
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Setscrew helyeKulcsülés felett
Csavaros nyomaték követelmény165 lb.-in.
Méret13
Nyomaték1028 Nm
NyomatéktartományLO107016
Súly19.9 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.955

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteFura Dia.TérfogatméretMagasságHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€117.20
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€119.98
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€124.78
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€135.19
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.20
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€128.45
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€124.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 13SCH278 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 13 méretű, 2.875 hüvelykes furatátm.
€518.71 /Mértékegység