Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 11 méretű, 2.875 hüvelykes furatátm. | AG3EKN 32ZT22

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 11 méretű, 2.875 hüvelykes furatátm.

Raktáron
Tétel: AG3EKN Modell: 11SCH278Kereszthivatkozás: 32ZT22
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
€547.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávközpont
TestnevelésType-SC távtartó agy
Fura Dia.2-7 / 8 "
Térfogatméret2 mm
Fúrástolerancia+0.0005" - +0.0020"
Furat típusaKész a Keyway-vel
Persely szükségesEgyik sem
Capscrew méret4. mennyiség - 1/2 x 3 1/2
Csavaros nyomaték75 lb.-in.
Alkatrész WR0.3523 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete11
Magasság2.719 "
KerékagyTávközpont
Hub Dia.5 1 / 4 "
IdeálisAlkalmazások motorokban, szivattyúkban, kompresszorokban, fúvókban, keverőkben és szállítószalagokban
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3 / 4 "x 3 / 8"
Hossz a furaton keresztül2.71875 "
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása0.151 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.032 "
Max. FORDULAT3600 rpm
Dia kívül.2.719 "
A termék típusaSure-Flex típusú SC távtartó agy
Névleges nyomaték5890 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát1 5 / 8 "
Állítsa be a csavar méretét1 / 2-13 UNC
Beállítani a csavart1 / 2-13 UNC
Szettcsavar hossza1 1 / 4 "
Setscrew helyeKulcsülés felett
Csavaros nyomaték követelmény50 lb.-in.
Súly12.2 font.
Szélesség568951 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8105
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó méreteFura Dia.TérfogatméretMagasságHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€106.01
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€108.51
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 4 méret, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "€111.09
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.5 hüvelykes furatátm. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€117.15
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€106.01
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1 hüvelykes furatátm. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€114.36
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 5 méretű, 1.125 hüvelykes furatátm. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "€111.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 11SCH278 Sure-Flex típusú SC távtartó agy, nagy szilárdságú öntöttvas, 11 méretű, 2.875 hüvelykes furatátm.
€547.28 /Mértékegység