Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 10S38MM Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10 méretű, 38 mm furatátmérő. | BB3EHW

TB WOODS 10S38MM Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10 méretű, 38 mm furatátmérő.

Raktáron
Tétel: BB3EHW Modell: 10S38MM

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€184.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima
Fura Dia.38 mm
Térfogatméret38 mm
Fúrástolerancia+0.025 mm és +0.05 mm között
Furat típusaKész a Keyway-vel
Alkatrész WR0.4853 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete10
Karima hossza31mm
KerékagyTengelyagy
Hub Dia.111 mm
Agy hossza21mm
Kulcsülés mérete (hüvelykben)10mm x 3.3mm
Hossz a furaton keresztül69mm
AnyagNagy szilárdságú öntöttvas
Max. Szögrés eltolódása3.21 mm
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.64 mm
Max. FORDULAT3600 rpm
Dia kívül.191 mm
Névleges nyomaték3735 lb.-in.
Állítsa be a csavar távolságát16 mm
Állítsa be a csavar méretétM10 x 1.50
Beállítani a csavartM10 x 1.5
Szettcsavar hossza16mm
Setscrew helyeEgy KS felett és @ 90 fok
Csavaros nyomaték követelmény31 Nm
SF Hub hossza21 mm
Méret10
Nyomaték1028 Nm
NyomatéktartományLO107013
Súly12.7 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.725

Termékváltozatok

TermékekModellHub Dia.Fura Dia.TérfogatméretAgy hosszaHossz a furaton keresztülAnyagMax. Szögrés eltolódásaMax. Párhuzamos eltérés (in.)Ár
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.625 hüvelykes furatátm. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€234.18
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.75 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€233.46
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 1.875 hüvelykes furatátm. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€208.93
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2 hüvelykes furatátm. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€215.11
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 9 méretű, 2.125 hüvelykes furatátmérő. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.109 "0.025 "€231.18
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.625 hüvelykes furatátm. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€114.09
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 7 méretű, 0.875 hüvelykes furatátm. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Nagy szilárdságú öntöttvas0.081 "0.02 "€117.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 10S38MM Sure-Flex Type S BTS karima, nagy szilárdságú öntöttvas, 10 méretű, 38 mm furatátmérő.
€184.19 /Mértékegység