TB WOODS 1050T118 Grid Hub, Steel, 1050 Size, 1.125 inch Bore Dia., 3850 lbs.-in. Torque | AM4CJV

TB WOODS 1050T118 rácsagy, acél, 1050 méret, 1.125 hüvelyk furatátmérő, 3850 font hüvelyk. Nyomaték

Tétel: AM4CJV Modell: 1050T118
€215.69 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Fura Dia.1-1 / 8 "
Bore FitClearancemm
Térfogatméret1 mm
Csatlakozás teljes hossza4.88 "
Csatlakozó mérete1050
Csatlakozósúly12 lbs.
Csatlakozó súly (font)12.0 lbs
Csatlakozó WR24 font négyzetméter ft.
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM6.1 hp
KerékagySzabványos rács kúpos agy
Kulcsméret1 / 4 "x 1 / 8"
Hossz a furaton keresztül2.37 "
AnyagAcél
Max. Furat1 7 / 8 "
Min. Furat1 / 2 "
Dia kívül.2.63 "
Teljes hossz4.88 "
A termék típusaRács Hub
Névleges nyomaték3850 lb.-in.
Súly3.7

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó WRFura Dia.Bore FitRésKulcsméretHossz a furaton keresztülMax. FuratMin. FuratÁr
TB WOODS 1060TRB rácsagy, acél, 1060 méretű, tömör furatú, 6054 lb.-in. Nyomaték | AM3LYR 1060 TRB41 font négyzetméter ft.Szilárd-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
ajánlatkérés
TB WOODS 1090TRB rácsagy, acél, 1090 méretű, tömör furatú, 33013 lb.-in. Nyomaték | AM3LZB 1090 TRB269 font négyzetméter ft.Szilárd-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T58 rácsagy, acél, 1020 méret, 0.625 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték | AM4CJC 1020T584.8 font négyzetméter ft.5 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T34 rácsagy, acél, 1020 méret, 0.75 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték | AM4CJD 1020T344.8 font négyzetméter ft.3 / 4 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T78 Grid Hub, Acél, 1020 Méret, 0.875 hüvelyk furatátmérő, 460 lb.-in. Nyomaték | AM4CJE 1020T784.8 font négyzetméter ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1020T118 rácsagy, acél, 1020 méret, 1.125 hüvelyk furatátmérő, 460 font hüvelyk. Nyomaték | AM4CJF 1020T1184.8 font négyzetméter ft.1-1 / 8 "Clearancemm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
ajánlatkérés
TB WOODS 1030T78 Grid Hub, acél, 1030 méretű, 0.875 hüvelyk furatátmérő, 1319 lb.-in. Nyomaték | AM4CJG 1030T787.5 font négyzetméter ft.7 / 8 "Clearancemm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1050T118 rácsagy, acél, 1050 méret, 1.125 hüvelyk furatátmérő, 3850 font hüvelyk. Nyomaték
€215.69 /Mértékegység