Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 1040T20CK Vertical Cover Kit, 1040 Size, 1.625 Inch Max. Bore, 2204 lbs.-in. Torque, 6000 rpm | BB8DKX

TB WOODS 1040T20CK függőleges burkolat készlet, 1040 méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc

Raktáron
Item: BB8DKX Típus: 1040T20CK
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
€178.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBorító készlet
Csatlakozás teljes hossza4.13 "
Csatlakozó mérete1040
Csatlakozósúly6.6 lbs.
Csatlakozó WR9.2 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője5.08 "
Fedél szélessége1.02 "
F méret3.15 "
H méret0.37 "
M méret2.01 "
Rés0.13 "
HP besorolás @ 100 RPM3.5 hp
AnyagAcél burkolat; különféle
Max. Furat1 5 / 8 "
Max. FORDULAT6000 rpm
A termék típusaFüggőleges fedőkészlet
Névleges nyomaték2204 lb.-in.
Méret1040
Súly1.5 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675

Termékváltozatok

TermékekModellH méretCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteM méretRésMax. FuratMax. FORDULATTeljes hosszÁr
TB WOODS 1080T20CK függőleges takarókészlet, 1080-as méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték, 4750 ford./perc | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€524.77
ajánlatkérés
TB WOODS 1090T20CK függőleges takarókészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték, 4000 ford./perc | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€576.26
ajánlatkérés
TB WOODS 1050T20CK függőleges fedőkészlet, 1050-es méret, 1.875 hüvelyk, max. Furat, 3850 lb.-in. Nyomaték | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€190.22
TB WOODS 1030T20CK függőleges fedőkészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€167.96
TB WOODS 1120T20CK függőleges fedőkészlet, 1120-as méret, 5 hüvelyk, max. Furat, 121255 lb.-in. Nyomaték, 2700 ford./perc | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "€787.55
TB WOODS 1140T20CK függőleges fedőkészlet, 1140-es méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,439.04
TB WOODS 1060T20CK függőleges fedőkészlet, 1060-as méret, 2.125 hüvelyk, max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€218.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1040T20CK függőleges burkolat készlet, 1040 méret, 1.625 hüvelyk, max. Furat, 2204 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc
€178.84 /Mértékegység