TB WOODS 1120T20CK függőleges fedőkészlet, 1120-as méret, 5 hüvelyk, max. Furat, 121255 lb.-in. Nyomaték, 2700 ford./perc | BB6FPN

TB WOODS 1120T20CK függőleges burkolat készlet, 1120 méret, 5 hüvelyk, max. Furat, 121255 lb.-in. Nyomaték, 2700 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB6FPN Típus: 1120T20CK

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€787.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBorító készlet
Csatlakozás teljes hossza12.01 "
Csatlakozó mérete1120
Csatlakozósúly167 lbs.
Csatlakozó WR1709 font négyzetméter ft.
Borító külső átmérője12.56 "
Fedél szélessége2.91 "
F méret9.69 "
H méret0.63 "
M méret5.63 "
Rés1 / 4 "
HP besorolás @ 100 RPM192 hp
AnyagAcél burkolat; különféle
Max. Furat5"
Max. FORDULAT2700 RPM
Teljes hossz12.01 "
Névleges nyomaték121255 lb.-in.
Méret1120
Súly16 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975

Termékváltozatok

TermékekModellH méretCsatlakozás teljes hosszaCsatlakozó méreteM méretRésMax. FuratMax. FORDULATTeljes hosszÁr
TB WOODS 1080T20CK függőleges takarókészlet, 1080-as méret, 3 hüvelyk, max. Furat, 18144 lb.-in. Nyomaték, 4750 ford./perc | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "€524.77
ajánlatkérés
TB WOODS 1090T20CK függőleges takarókészlet, 1090-es méret, 3.5 hüvelyk, max. Furat, 33013 lb.-in. Nyomaték, 4000 ford./perc | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "€576.26
ajánlatkérés
TB WOODS 1050T20CK függőleges fedőkészlet, 1050-es méret, 1.875 hüvelyk, max. Furat, 3850 lb.-in. Nyomaték | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "€190.22
TB WOODS 1030T20CK függőleges fedőkészlet, 1020-as méret, 1.125 hüvelyk, max. Furat, 460 lb.-in. Nyomaték, 6000 ford./perc | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "€167.96
TB WOODS 1140T20CK függőleges fedőkészlet, 1140-es méret, 7.25 hüvelyk, max. Furat, 253130 lb.-in. Nyomaték | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-€1,439.04
TB WOODS 1060T20CK függőleges fedőkészlet, 1060-as méret, 2.125 hüvelyk, max. Furat, 6054 lb.-in. Nyomaték | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "€218.80
TB WOODS 1110T20CK függőleges fedőkészlet, 1110-es méret, 4.5 hüvelyk, max. Furat, 82489 lb.-in. Nyomaték, 3000 ford./perc | BB7MRH 1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-€750.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 1120T20CK függőleges burkolat készlet, 1120 méret, 5 hüvelyk, max. Furat, 121255 lb.-in. Nyomaték, 2700 ford./perc
€787.55 /Mértékegység