Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 5566 beltéri digitális higrométer -58 - 158 F | AD2AJR 3LYG4

TAYLOR 5566 beltéri digitális nedvességmérő -58-158 F

Raktáron
Tétel: AD2AJR Típus: 5566Kereszthivatkozás: 3LYG4
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
€69.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális higrométer
Akkumulátor típus(2) AAA
Case MaterialPolisztirol
Mélység5 / 8 "
Számjegy mérete1 / 2 "
Kijelző típusaLCD
Magasság2.5 "
Páratartalom pontossága+ /-5%
FelszerelésFal vagy íróasztal
Relatív páratartalom-tartomány20 - 95%
Skála színeFekete
Hőmérséklet Pontosság+/- 2 fok
Temp. Hatótávolság-58 foktól 158 fokig
Szélesség5.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCase MaterialMélységMagasságFelszerelésRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságSzélességÁr
TAYLOR 1732 digitális higrométer, beltéri, 14–122 fok. F | CD2YTJ 48TA32 1732Műanyag57 / 64 "3 1 / 16 "Íróasztal20 - 90%-10 foktól 50 fokig2 25 / 64 "€21.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 5566 beltéri digitális nedvességmérő -58-158 F
€69.99 /Mértékegység