Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAPCON 790-1060 kalapácsfúrófej 3/16 x 5 hüvelyk | AD6UGP 4AL12

TAPCON 790-1060 kalapács fúrószár Sds 3/16 x 5 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6UGP Modell: 790-1060Kereszthivatkozás: 4AL12

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€39.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém kalapácsfúró
Kicsit Dia.3 / 16 "
Fúrási hossz2"
Vágófejek száma2
Teljes hossz5"
Szár alakjaSDS
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207502030
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAPCON 790-1060 kalapács fúrószár Sds 3/16 x 5 hüvelyk
€39.65 /Mértékegység