Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TANIS BRUSHES RPVC732036 Stapled Set Strip Brush Pvc Length 36 In | AB3GUL 1TCG3

TANIS BRUSHES RPVC732036 tűzött készlet szalagkefe PVC hosszúság 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3GUL Modell: RPVC732036Kereszthivatkozás: 1TCG3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€142.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzött készlet szalagkefe
támogatásMerev PVC
Hátmagasság (hüvelyk)2
Hátlapszélesség (hüvelyk)0.58
Sörte színűbarna
Kitöltés típusa0.008 "Lószőr, 3 sor
Szerelőperem mérete (hüvelyk)2
Teljes hossz36 "
Teljes vágás (in.)2
profilH alakú
típusPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásHátmagasság (hüvelyk)Hátlapszélesség (hüvelyk)Sörte színűKitöltés típusaTeljes hosszTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES FPVC390136 tűzött készlet szalagkefe PVC 1 x 36 hüvelykes - 10 db-os csomag | AA8CND 18A166 FPVC390136Rugalmas PVC--FeketeNejlon36 "1€640.85
TANIS BRUSHES FPVC390172 Kapcsos készlet Strip Brush Pvc 1 x 72 hüvelyk - 10 db-os csomag | AA8CNE 18A167 FPVC390172Rugalmas PVC--FeketeNejlon72 "1€976.79
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES FPVC390236 tűzött készlet szalagkefe PVC 2 x 36 hüvelykes - 10 db-os csomag | AA8CNF 18A168 FPVC390236Rugalmas PVC--FeketeNejlon36 "2€665.37
TANIS BRUSHES FPVC390272 Kapcsos készlet Strip Brush Pvc 2 x 72 hüvelykes - 10 db-os csomag | AA8CNG 18A169 FPVC390272Rugalmas PVC--FeketeNejlon72 "2€1,322.67
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES FPVC390336 tűzött készlet szalagkefe PVC 3 x 36 hüvelykes - 10 db-os csomag | AA8CNH 18A170 FPVC390336Rugalmas PVC--FeketeNejlon36 "3€614.30
TANIS BRUSHES FPVC390372 Kapcsos készlet Strip Brush Pvc 3 x 72 hüvelykes - 10 db-os csomag | AA8CNJ 18A171 FPVC390372Rugalmas PVC--FeketeNejlon72 "3€1,031.69
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES FPVC141036 tűzött készlet szalagkefe PVC hossz 36 hüvelyk | AB3GRN 1TCB4 FPVC141036Rugalmas PVC10.32Fekete0.008 "nylon szint, 1 sor36 "1€75.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES RPVC732036 tűzött készlet szalagkefe PVC hosszúság 36 hüvelyk
€142.86 /Mértékegység