TANIS BRUSHES MB706272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes vágás 2 hüvelyk | AB3WAG 1VLA2

TANIS BRUSHES MB706272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes szegély, 2 hüvelyk

Tétel: AB3WAG Modell: MB706272Kereszthivatkozás: 1VLA2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€432.05 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagkefe
támogatásRozsdamentes acél
Hátmagasság (hüvelyk)5/16
Hátlapszélesség (hüvelyk)5/16
Sörte színűSárgaréz
Kitöltés típusa0.008 "Krimpelt sárgaréz
Teljes hossz72 "
Teljes vágás (in.)2
típusFém hátlap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltámogatásHátmagasság (hüvelyk)Hátlapszélesség (hüvelyk)Sörte színűKitöltés típusaTeljes vágás (in.)Ár
TANIS BRUSHES MB701072 csíkkefe, 72 hüvelyk, teljes 3 hüvelykes vágás | AB3GVE 1TCJ2 MB701072Galvanizált acél5/165/16Fekete0.030 "préselt nylon3€53.20
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701472 Csíkkefe 72 hüvelykes teljes vágás 4 hüvelykes | AB3GVG 1TCJ4 MB701472Galvanizált acél5/165/16Fekete0.030 "préselt nylon4€59.97
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701772 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes szegély, 6 hüvelyk | AB3GVJ 1TCJ6 MB701772Galvanizált acél5/165/16Fekete0.045 "préselt nylon6€91.81
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701872 Csíkkefe 72 hüvelykes teljes szegély 8 hüvelyk | AB3GVL 1TCJ8 MB701872Galvanizált acél5/165/16Fekete0.045 "préselt nylon8€104.42
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB701972 csíkkefe, 72 hüvelyk, teljes vágás, 10 hüvelyk | AB3GVN 1TCK1 MB701972Galvanizált acél5/165/16Fekete0.045 "préselt nylon10€148.55
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710072 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes vágás, 1 hüvelyk | AB3GVQ 1TCK3 MB710072Galvanizált acél5/165/16Természetes0.035 "egyenes PTFE1€562.16
ajánlatkérés
TANIS BRUSHES MB710272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes vágás, 2 hüvelyk | AB3GVT 1TCK5 MB710272Galvanizált acél5/165/16Természetes0.035 "egyenes PTFE2€1,096.37
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TANIS BRUSHES MB706272 csíkkefe, 72 hüvelykes teljes szegély, 2 hüvelyk
€432.05 /Mértékegység