Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 91273 Gépcsavar gomb 1/4-20 X 1-1/4 Méret, 10Pk | AE9PQX 6LE40

TAMPER-PRUF SCREW 91273 Gépi csavaros gomb 1/4-20 X 1-1/4 méretű, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE9PQX Típus: 91273Kereszthivatkozás: 6LE40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT27
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.419-0.437 "
Fejmagasság0.122–0.132 ”
fej típusaGomb
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91273 Gépi csavaros gomb 1/4-20 X 1-1/4 méretű, 10 Pk
€16.53 /csomag