Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 91170 Gépi csavaros gomb, 10-32 X 3/8 hossz, 25Pk | AE9PQP 6LE33

TAMPER-PRUF SCREW 91170 gépi csavaros gomb, 10-32 x 3/8 hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9PQP Típus: 91170Kereszthivatkozás: 6LE33

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€21.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT25
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.347-0.361 "
Fejmagasság0.091–0.101 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318156070
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91170 gépi csavaros gomb, 10-32 x 3/8 hosszúság, 25 pk
€21.24 /csomag