Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 81130 Gépi csavaros gomb, 10-24 X 3/4 hossz, 25Pk | AE9PRL 6LE53

TAMPER-PRUF SCREW 81130 gépi csavaros gomb, 10-24 x 3/4 hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9PRL Típus: 81130Kereszthivatkozás: 6LE53
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
€13.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaTorx
Illesztőprogram méreteT25
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.347-0.361 "
Fejmagasság0.091–0.101 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 81130 gépi csavaros gomb, 10-24 x 3/4 hosszúság, 25 pk
€13.94 /csomag