Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 6001800 Gépcsavaros rácsos 1/4-20 X 1 Méret, 10Pk | AE4GAM 5KA37

TAMPER-PRUF SCREW 6001800 Gépi csavaros rácsos rácsos 1/4-20 X 1 méret, 10 Pk

Raktáron
Tétel: AE4GAM Típus: 6001800Kereszthivatkozás: 5KA37

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€11.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaCsavarkulcs
Illesztőprogram mérete#14
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.573 "
Fejmagasság0.15 "
fej típusaKöteg
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 6001800 Gépi csavaros rácsos rácsos 1/4-20 X 1 méret, 10 Pk
€11.98 /csomag