Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 51590 Szabotázscsavar lapos, #14 X 1-1/4 hossz, 25Pk | AE4JET 5KY41

TAMPER-PRUF SCREW 51590 Szabotázscsavar lapos, #14 X 1-1/4 hosszúság, 25 Pk

Raktáron
Tétel: AE4JET Típus: 51590Kereszthivatkozás: 5KY41

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaPin-In Hex
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.480-0.531 "
Fejmagasság0.161 "
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#14
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158082
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 51590 Szabotázscsavar lapos, #14 X 1-1/4 hosszúság, 25 Pk
€28.45 /csomag