Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 21510 Gépi csavaros gomb, 1/4-20 X 3/8 hossz, 25Pk | AE9RLZ ​​6LU24

TAMPER-PRUF SCREW 21510 gépi csavaros gomb, 1/4-20 x 3/8 hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE9RLZ Típus: 21510Kereszthivatkozás: 6LU24

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.419-0.437 "
Fejmagasság0.122–0.132 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318154000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21510 gépi csavaros gomb, 1/4-20 x 3/8 hosszúság, 25 pk
€17.36 /csomag