Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR 21170 Gépi csavaros gomb, 8-32 X 3/4 hossz, 50Pk | AE9RLM 6LU13

TAMPER-PRUF SCREW 21170 gépi csavaros gomb, 8-32 x 3/4 hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE9RLM Típus: 21170Kereszthivatkozás: 6LU13
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
€33.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 32 "
befejezFekete oxid
Fej Dia.0.298-0.312 "
Fejmagasság0.077–0.087 ”
fej típusaGomb
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21170 gépi csavaros gomb, 8-32 x 3/4 hosszúság, 50 pk
€33.00 /csomag