Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAMPER-PRUF CSAVAR #0180 Gépcsavar kerek, 10-24 X 3/4 hossz, 50Pk | AE4GBK 5KA58

TAMPER-PRUF SCREW #0180 Gépcsavar kerek, 10-24 X 3/4 hosszúság, 50 Pk

Raktáron
Tétel: AE4GBK Modell: #0180Kereszthivatkozás: 5KA58

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabotázsálló csavar
meghajtó típusaTri-Groove
Illesztőprogram mérete#10
befejezHorganyzott
Fej Dia.0.370 "
Fejmagasság0.148 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318156080
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW #0180 Gépcsavar kerek, 10-24 X 3/4 hosszúság, 50 Pk
€17.07 /csomag