Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO Z100C2-1 zóna szelep 2 utas Nc 1 hüvelykes izzadás | AA4GVY 12M802

TACO Z100C2-1 zónaszelep 2 utas Nc 1 hüvelyk izzadás

Raktáron
Tétel: AA4GVY Modell: Z100C2-1Kereszthivatkozás: 12M802
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
€265.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros zóna szelep
Térfogat-együttható8.9
Csatlakozás típusa / méreteIzzadás 1 "
Mélység2-3 / 8 "
Elektromos kapcsolatok2-tűs csavaros csatlakozók az áramellátás és a végkapcsoló számára
Magasság4.25 "
Max. Vízhőmérséklet.220 fok. F
Biztonságos működő víznyomás300
típusKétirányú, általában zárt, zárt rendszer
Feszültség24
Szélesség5 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méretetípusÁr
TACO Z050C2-1 zóna szelep 2 utas Nc 1/2 hüvelykes izzadás | AA4GVW 12M799 Z050C2-14.9Izzadság 1/2 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€221.37
TACO Z075C2-1 zóna szelep 2 utas Nc 3/4 hüvelykes izzadás | AA4GVX 12M801 Z075C2-110.3Izzadság 3/4 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€242.15
TACO Z050T2-2 zóna szelep 2 utas Nc 1/2 hüvelyk Npt | AA4GVZ 12M803 Z050T2-24.9NPT 1 / 2 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€211.54
TACO Z075T2-2 zóna szelep 2 utas Nc 3/4 hüvelyk Npt | AA4GWA 12M804 Z075T2-210.3NPT 3 / 4 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€220.09
TACO Z100T2-2 zóna szelep 2 utas Nc 1 hüvelyk Npt | AA4GWB 12M805 Z100T2-28.9NPT 1 "Kétirányú, általában zárt, zárt rendszer€265.18
TACO V050C2A2ZB024Q4A1 zóna szelep 2 utas nem 1/2 hüvelykes izzadás | AA4GWC 12M806 V050C2A2ZB024Q4A14.9Izzadság 1/2 "Kétirányú, általában nyitott, zárt rendszer€227.63
TACO V075C2A2ZB024Q4A1 zóna szelep 2 utas 3/4 hüvelykes izzadság | AA4GWD 12M807 V075C2A2ZB024Q4A110.3Izzadság 3/4 "Kétirányú, általában nyitott, zárt rendszer€259.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO Z100C2-1 zónaszelep 2 utas Nc 1 hüvelyk izzadás
€265.18 /Mértékegység