Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO PC702-1 kazán visszaállítása kétfokozatú vezérlés | AF2RVW 6XJX4

TACO PC702-1 Boiler Reset Control kétfokozatú

Raktáron
Cikkszám: AF2RVW Modell: PC702-1Kereszthivatkozás: 6XJX4
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
€1,348.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKazán alaphelyzetbe állítása
Elektromos kapcsolatokCsavaros terminálok
Magasság2.75 "
Ólomhossz1 láb.
Hossz9.75 "
Min. Vezetékméret12-18 mérőeszköz 120 VAC csatlakozáshoz, 14-22 mérőeszköz az összes többi csatlakozáshoz
Teljesítmény értékelése3 VA
Érzékelő10K termisztor
Érzékelő tartomány-30F -200F
típusKét szakasz
Súly1.02 font.
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8537109060
Származási országCA

Termék részletek:

    • Kazán kimeneti feszültség ((2) száraz érintkező, 24VAC, 5A)
    • Felhasználói felület (LCD kijelző)

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
TACO PC700-2 kazán visszaállításának vezérlése egyfokozatú | AF2RVV 6XJX3 PC700-2Egyfokozatú€960.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO PC702-1 Boiler Reset Control kétfokozatú
€1,348.01 /Mértékegység