Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO 49-150T-1 Levegőleválasztó 150 Psi 240 Automata | AF6RPQ 20HJ66

TACO 49-150T-1 Levegőleválasztó 150 Psi 240 Automata

Raktáron
Tétel: AF6RPQ Modell: 49-150T-1Kereszthivatkozás: 20HJ66
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
€424.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeválasztó
(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)1.5
csatlakozás1-1 / 2 "(F) NPT
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet240 fok
Teljes magasság7.562 "
típusAutomatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481809015

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)csatlakozásTeljes magasságÁr
TACO 49-075T-2 légleválasztó 3/4 hüvelykes 150 Psi automatikus | AF6RPM 20HJ63 49-075T-23/4-5.94 "€219.84
TACO 49-100T-2 légleválasztó 1 hüvelykes 150 Psi automatikus | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "€200.78
TACO 49-125T-2 Levegőleválasztó 150 Psi 240 Automata | AF6RPP 20HJ65 49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€319.15
TACO 49-075C-2 Leválasztó 150 Psi 240 Automata | AF6RPT 20HJ68 49-075 °C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "€219.81
TACO 49-100C-2 Levegőleválasztó 150 Psi 240 Automata | AF6RPU 20HJ69 49-100 °C-2-1 "izzadság6.75 "€218.82
TACO 49-125C-2 Levegőleválasztó 150 Psi 240 Automata | AF6RPV 20HJ70 49-125 °C-2-1-1 / 4 "izzadás7.562 "€320.87
TACO 49-150C-1 Levegőleválasztó 150 Psi 240 Automata | AF6RPW 20HJ71 49-150 °C-1-1-1 / 2 "izzadás7.562 "€452.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO 49-150T-1 Levegőleválasztó 150 Psi 240 Automata
€424.41 /Mértékegység