Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TACO 003-B4 melegvíz keringető szivattyú 1/40 LE | AD9BUK 4PC85

TACO 003-B4 melegvíz keringető szivattyú 1/40 LE

Raktáron
Tétel: AD9BUK Modell: 003-B4Kereszthivatkozás: 4PC85

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€545.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők4.30
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head15 gpm @ 7 láb
TeljesítésAlacsony ólom, NSF-372
csatlakozás típusaPulóverek
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió4-3 / 8 "
Ház anyagaBronz
HP1/40
Járókerék anyagaNoryl (R)
Bemeneti / kimeneti méret3 / 4 "
Hossz5.125 "
Hurok konfigurálásaNyisd ki
Max. GPM @ Fej25 gpm @ 3 láb
Max. Üzemi nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet220 fok F
Mechanikus tömítésNem
Min. GPM @ Fej3 gpm @ 10 láb
Sebességek száma1
Fázis1
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaSorban, nedves rotor
RPM3250
Tengely anyagaKerámiai
Lekapcsol4.5 ft.
HővédelemImpedancia
Feszültség115
Szélesség3 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti / kimeneti méreterősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHosszMax. GPM @ FejMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMechanikus tömítésÁr
TACO 005-F4Y melegvíz keringető szivattyú 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 láb5.625 "19 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€315.88
TACO 005-SF4Y melegvíz keringető szivattyú 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 láb5.625 "19 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€535.90
TACO 006-BC8Y melegvíz keringető szivattyú 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 láb5.125 "12 gpm @ 1 láb125 psi220 fok FNem€510.27
TACO 006-ST8Y keringetőszivattyú nyitott hurok 1/40 Hp | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 láb5.625 "12 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€545.36
TACO 0010-MSF2-IFC 3-fokozatú keringetőszivattyú | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 láb6.5 "28 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€850.82
TACO VR20-1 Keringtető szivattyú zárt .035-1.088 LE | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 láb-230 gpm @ 0 láb175 psi230 fok FNem€7,184.17
TACO 007-SF5-IFC melegvíz keringető szivattyú 1/25 LE rozsdamentes acél Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 láb6.125 "16 gpm @ 1 láb125 psi230 fok FNem€930.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TACO 003-B4 melegvíz keringető szivattyú 1/40 LE
€545.70 /Mértékegység