Hétfőtől, december 23-tól zárva vagyunk, és január 6-án, hétfőn nyitunk ki újra. Az ez idő alatt beérkezett megrendeléseket az újévben dolgozzuk fel.
T&S B-0831 csaptelep mérőkar 1/2 hüvelykes sárgaréz fedélzet | AA2BEQ 10C481

T&S B-0831 csaptelep mérőkar, 1/2 hüvelykes sárgaréz fedélzet

Cikkszám: AA2BEQ Modell: B-0831Kereszthivatkozás: 10C481
Raktáron

Szerezd meg hétfő, december 16

€335.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésCSA, AB 1953
csatlakozás1 / 2 "
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóStandard
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
Szerelési lyuk középponttól középpontig4"
Szerelési típusFedélzet
Lyukak száma2
Csere patron238A
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza3"
Szelep típusa238A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.286
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagacsatlakozásCsaptelep működtetéseCsap kifolyóFogantyú típusaTételSzerelési lyuk középponttól középpontigSzerelési típusÁr
T&S B-0706 csaptelep kézi kereszt 1/2 hüvelykes Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706Sárgaréz1 / 2 "NPTKézikönyvStandard KeresztFürdőszoba csaptelep-Fal€152.45
T&S B-0891 Kézi csaptelep 1/2 hüvelykes Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891Alacsony ólomréz1/2 "NPSMKézikönyvStandard PengeFürdőszoba csaptelep4"Fedélzet€348.93
T&S B-2865-04 hattyúnyak csaptelep 1/2 hüvelykes Npsm melltartó | AE2HTE 4XKK9 B-2865 04-Sárgaréz1/2 "NPSMKézikönyvMerevPengeGooseneck fürdőszoba csaptelep8"Fedélzet€342.41
T&S B-2711 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 B-2711Sárgaréz1 / 2 "KézikönyvÖntvényFogantyúFürdőszoba csaptelep4"Fedélzet€217.67
T&S B-0871 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871Sárgaréz1 / 2 "KézikönyvÖntvényFogantyúFürdőszoba csaptelep4"Fedélzet€242.31
T&S B-0892 Kézi csaptelep 1/2 hüvelykes 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892Sárgaréz1 / 2 "KézikönyvÖntvényPengeFürdőszoba csaptelep4"Fedélzet€312.64
T&S B-2867-04 hattyúnyak csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes | AE4XHN 5NRE6 B-2867 04-Sárgaréz1 / 2 "Kézikönyv-FogantyúGooseneck fürdőszoba csaptelep8"Fedélzet€330.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-0831 csaptelep mérőkar, 1/2 hüvelykes sárgaréz fedélzet
€335.46 /Mértékegység