Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

T&S B-0706 csaptelep kézi kereszt 1/2 hüvelykes Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5

T&S B-0706 kézi csaptelep, kereszt 1/2 hüvelykes Npt 2.2 Gpm

Raktáron
Tétel: AE2HRR Modell: B-0706Kereszthivatkozás: 4XKJ5
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
€224.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
ADA-kompatibilisNem
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1 / 2 "NPT
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóStandard
befejezkróm
Áramlási sebesség2.2 gpm
Fogantyú típusaKereszt
Szerelési típusFal
Fogantyúk száma1
Lyukak száma1
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza3 39 / 64 "
Szelep típusaÖnzáró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8481805060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típustest anyagacsatlakozásFogantyúk számaLyukak számaKiöntő hosszaSzelep típusaCsaptelep működtetéseÁr
T&S B-0831 csaptelep mérőkar 1/2 hüvelykes sárgaréz fedélzet | AA2BEQ 10C481 B-0831FedélzetSárgaréz1 / 2 "-23"238AMérés€490.16
T&S B-0891 Kézi csaptelep 1/2 hüvelykes Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891FedélzetAlacsony ólomréz1/2 "NPSM223.75 "TömörítésKézikönyv€411.38
T&S B-2865-04 hattyúnyak csaptelep 1/2 hüvelykes Npsm melltartó | AE2HTE 4XKK9 B-2865 04-FedélzetSárgaréz1/2 "NPSM2310.75 "TömörítésKézikönyv€532.25
T&S B-2711 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes 2.2 Gpm | AE4XHK 5NRE3 B-2711FedélzetSárgaréz1 / 2 "124"Kerámia lemezKézikönyv€328.50
T&S B-0871 csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes 2.2 Gpm | AE4XHL 5NRE4 B-0871FedélzetSárgaréz1 / 2 "223.75 "TömörítésKézikönyv€339.02
T&S B-0892 Kézi csaptelep 1/2 hüvelykes 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892FedélzetSárgaréz1 / 2 "223.75 "TömörítésKézikönyv€385.81
T&S B-2867-04 hattyúnyak csaptelep kézi kar 1/2 hüvelykes | AE4XHN 5NRE6 B-2867 04-FedélzetSárgaréz1 / 2 "225.75 "TömörítésKézikönyv€471.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-0706 kézi csaptelep, kereszt 1/2 hüvelykes Npt 2.2 Gpm
€224.98 /Mértékegység