T&S 011276-45 patron-szerelvény forró kerámia | AA2BDR 10C458

T&S 011276-45 Patron-szerelvény Forró kerámia

Cikkszám: AA2BDR Modell: 011276-45Kereszthivatkozás: 10C458
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

17.870Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételForró patron szerelvény, kerámia
befejezKerámia kabát
test anyagaKerámiai
PatronorsóKerámiai
Illik a márkáhozT&S Brass
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet180 ° F
Min. nyomás20 psi
Min. Hőmérséklet40 ° F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8481905000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételAnyagÁr
T&S 011278-25 patron-szerelvény forró kerámia | AA2BDU 10C460 011278-25KerámiaiForró patron szerelvény, kerámiaKerámiai25.371€
T&S 006478-40 Patron-szerelvény Forró sárgaréz | AA2BEJ 10C475 006478-40SárgarézForró patron szerelvény, EternaSárgaréz27.235€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S 011276-45 Patron-szerelvény Forró kerámia
17.870€ /Mértékegység