Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RENDSZER ÉRZÉKELŐ HRK kültéri kürt Piros | AF7JQJ 21HN51

SYSTEM SENSOR HRK kültéri kürt piros

Raktáron
Tétel: AF7JQJ Modell: HRKKereszthivatkozás: 21HN51

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€96.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKültéri fal kürt
Riasztási áram207 - 286 mA DC
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 - 150 F
Lefedettség72 négyzetméter.
Mélység2-1 / 2 "
befejezPiros
Magasság5 3 / 5 "
páratartalom:10-93% relatív páratartalom
Hossz4 7 / 10 "
FelszerelésFal
Csúcs kimenet (dBA)101
Készenléti áram0 uA
Készenléti állapot (mA)0
típusJelzett Tűz
Feszültség12-24V
Szélesség568694 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8531800050

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYSTEM SENSOR HRK kültéri kürt piros
€96.97 /Mértékegység