A System Sensor D4120 fotoelektromos füstérzékelő a füst érzékelésére szolgál nagy kereskedelmi, ipari vagy gyártó létesítményekben.
Jellemzők:
- Elforgatható házzal rendelkezik, amely négyzetes és téglalap alakú lábnyomokhoz is illeszkedik, és téglalap vagy kerek csővezetékre is felszerelhető.
- Ez a füstérzékelő a legnehezebb körülmények között is érzékeli a füstöt, percenként 100-4000 láb légsebesség mellett, -4 és 158°F közötti hőmérsékleten és 0 és 95 százalék közötti páratartalom mellett működik (nem kondenzáló).
- Tartalmaz egy TESZT / RESET gombot az egységhez való könnyű hozzáférés érdekében, és javított LED állapotot a gyors ellenőrzés érdekében.
- 4 vezetékes fotoelektromos technológiát használ, továbbfejlesztett riasztórendszerrel, amely jelzi, ha füstöt észlel a légcsatornában, így megfelelő intézkedéseket lehet tenni a ventilátorok, fúvók vagy légkezelő rendszerek leállítására.
- Szabadalmaztatott összekapcsolási funkciót használ (akár 50 érzékelő a hurokban) a többszörös ventilátor leállításához
- Beépített rövidzárlat elleni védelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a kezelő vezetékezési hibáiból eredő ütéseket.
- Modell D4120W, vízzáró tokozású füstérzékelő is kapható.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja a mintavevő csőnek?
V. A mintavevő cső lyukakkal rendelkezik, amelyek az egész csatornán átnyúlnak. Levegőt képes visszaszívni a védett térből az érzékelőkamrába, és füstöt észlel a HVAC rendszerben, elsődleges célja a rendszer azonnali leállítása.
K. Mi az a mintavevő cső végsapka?
V. A mintavevő cső végsapkáját úgy tervezték, hogy megfelelő légáramlást biztosítson a csatorna füstérzékelőjének érzékelőjéhez. Amint a mintavevő cső hosszának beállítása megtörtént, a megfelelő működés érdekében a végsapkát bedugják a mintavevő csőbe.
K. Hogyan teszteljünk egy füstérzékelőt?
V. A füstérzékelő tesztelésének egyik módja az, hogy egy 1/4 hüvelykes lyukon keresztül 5 másodpercig aeroszolos füstöt permetezzen a csatornába. Legfeljebb 2 percet vesz igénybe, amíg a csatorna füstérzékelője riaszt. Ha az érzékelő riaszt, a levegő átáramlik az érzékelőn.