Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SYMMONS S-245-5-LWG Bar Faucet Brass Chr 2-17/27in | AF8CXK 24VL24

SYMMONS S-245-5-LWG Bar Faucet Brass Chr 2-17/27in

Raktáron
Tétel: AF8CXK Modell: S-245-5-LWGKereszthivatkozás: 24VL24
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
€519.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGooseneck bár csaptelep
test anyagaFém
csatlakozás1/2 "IPS
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóLibanyak
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség1.5 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésAz UL környezet igényeinek érvényesítése
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
A furatközpont középre szerelése4"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Szelep típusaNegyedfordulat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SYMMONS S-245-5-LWG Bar Faucet Brass Chr 2-17/27in
€519.32 /Mértékegység