SWEEPEX SPB-600 Pro sorozatú seprű 60 hüvelyk szélesség 11 hüvelyk magasság | AD6VUQ 4AZZ4

SWEEPEX SPB-600 Pro sorozatú seprű, 60 hüvelyk szélesség 11 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD6VUQ Modell: SPB-600Kereszthivatkozás: 4AZZ4

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,406.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPro sorozatú seprű
Ecset szélessége60 "
FelszerelésBeépített villakapcsoló max. 6 "W x 1.5" H villás fogak
Sorok száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 78.75
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)154.94
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód9603500000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kefe magassága (11 ")
    • Max. Villanyitás (6 "x 1-1 / 2")
    • Teljes seprőmélység (16 ")
    • Teljes seprőmagasság (12 ")
    • A seprő teljes szélessége (60 ")

Termékváltozatok

TermékekModellEcset szélességeÁr
SWEEPEX SPB-720 Pro sorozatú seprű 72 hüvelyk szélesség 11 hüvelyk magasság | AD6VUR 4AZZ5 SPB-72072 "€2,495.65
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SWEEPEX SPB-600 Pro sorozatú seprű, 60 hüvelyk szélesség 11 hüvelyk magasság
€2,406.01 /Mértékegység