Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER TOOL 56555240 Befogó dörzsár átmérő 0.524 hüvelyk x horonyhossz 2 hüvelyk x teljes hossz 8 hüvelyk | AG8KBF

SUPER TOOL 56555240 Befogó dörzsár átmérő 0.524 hüvelyk x horonyhossz 2 hüvelyk x teljes hossz 8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG8KBF Típus: 56555240

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€225.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló dörzsár
Letörés (fok)45
Fuvola hossza2"
AnyagKeményfém
Teljes hossz8"
Shank Dia.0.524 "
Szár típusaEgyenes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1624
Hajó magassága (cm)1.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)1.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretTizedes egyenértékFuvola hosszaBal / jobb kézAnyagFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
SUPER SZERSZÁM 56551990 Befogó dörzsárhuzal 8 0.199 hüvelykes | AB7YFM 24L428 5655199080.199 "1.125 "Jobb kézi vágásKeményfém44.5 "0.171 "€153.88
SUPER TOOL 56552460 Tokmánydörzsár Letter D 0.246 hüvelyk | AB7YFN 24L527 56552460-0.246 "1.5 "Jobb kézi vágásKeményfém46"0.234 "€153.88
SZUPER SZERSZÁM 56555005 Befogó dörzsár 0.5005 In | AB7YNL 24M222 56555005-0.5005 "2"Jobb kéz vágásEdzett ötvözött acél testek keményfém hegyekkel forrasztva68"0.437 "€209.32
SZUPER SZERSZÁM 56555050 Tokmánydörzsár 0.505 In | AB7YNM 24M231 56555050-0.505 "2"Jobb kéz vágásEdzett ötvözött acél testek keményfém hegyekkel forrasztva68"0.437 "€234.95
SZUPER SZERSZÁM 56555100 Befogó dörzsár 0.51 hüvelykes | AB7YNN 24M241 56555100-0.51 "2"Jobb kéz vágásEdzett ötvözött acél testek keményfém hegyekkel forrasztva68"0.437 "€225.50
SZUPER SZERSZÁM 56555105 Befogó dörzsár 0.5105 In | AB7YNP 24M242 56555105-0.5105 "2"Jobb kéz vágásEdzett ötvözött acél testek keményfém hegyekkel forrasztva68"0.437 "€225.50
SUPER TOOL 56556300 Befogó dörzsár 0.63" | AB7YNQ 24M493 56556300-0.63 "2.25 "Jobb kéz vágásEdzett ötvözött acél testek keményfém hegyekkel forrasztva69"0.562 "€234.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER TOOL 56555240 Befogó dörzsár átmérő 0.524 hüvelyk x horonyhossz 2 hüvelyk x teljes hossz 8 hüvelyk
€225.50 /Mértékegység