SUPER-STRUT X201-EG Angle Fitting, 90 Degree, Electrogalvanized

Tétel: CF6BJG Model: X201-EG
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzögillesztés
befejezGalvanizált
Hossz4-7 / 8 "
AnyagAcél
Lyukak száma2
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagLyukak számaSzélességÁr
SUPER-STRUT AB214EG szögillesztés, 90 fok, elektrogalvanizált | CF4XWK AB214EGGalvanizált4-1 / 8 "3 1 / 2 "Acél51-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB216 szögillesztés, 90 fok | CF4XYN AB216-4-1 / 8 "-Acél53-1 / 2 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT X204 szögillesztés | CF4XZK X204Arany horganyzott3-3 / 4 "-Acél46-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB-227SS-316 Szögszerelvény, 90 fok, rozsdamentes acél | CF4YAD AB-227SS-316--3"Rozsdamentes acél2--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AB-203SS-316 Szögszerelvény, 90 fok, rozsdamentes acél | CF4YAE AB-203SS-316--1-5 / 8 "Rozsdamentes acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT X299EG szögillesztés, 90 fok, elektrogalvanizált | CF4YAR X299EGGalvanizált2-5 / 8 "1-5 / 8 "Acél21-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT X204HDG szögillesztés, 90 fok, tűzihorganyzott | CF4YDL X204HDG-3-3 / 4 "6-3 / 8 "Acél-1-7 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT X201-EG Angle Fitting, 90 Degree, Electrogalvanized