SUPER-STRUT S204 csatornatartó, 90 fok

Tétel: CF4XZL Típus: S204
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárójel
Szög90 diploma
befejezArany horganyzott
Hossz8-1 / 2 "
AnyagAcél
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagLyukak számaSzélességÁr
SUPER-STRUT S-217HDG csatorna tartó, tűzihorganyzott | CF4XZD S-217HDGHorganyzott--Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S205 csatornakeret, 90 fok | CF4XZH S205Arany horganyzott-10-1 / 2 "Acél-1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S201L-12 csatornás konzol, bal kéz, 90 fok | CF4XZM S201L-12---Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT Q256 csatorna tartó | CF4XZN Q256---Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT Q255 csatorna tartó | CF4XZP Q255---Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S247 csatornakeret | CF4YCT S247Arany horganyzott5-7 / 8 "-Acél4--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT Q205-EG csatorna konzol, elektrogalvanizált | CF4YCX Q205-EGGalvanizált-4"Acél4--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT S204 csatornatartó, 90 fok