SUPER-STRUT E1202-20PG csatorna, 12 nyomtáv, 20 láb hosszúságú, előhorganyzott

Tétel: CF4YKC Típus: E1202-20PG
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatorna
Mélység2-7 / 16 "
befejezElőre horganyzott
Nyomtáv12
Belső méretek240 x x 1.63 4.88
Hossz20 ft.
AnyagAcél
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekMélységbefejezNyomtávHosszAnyagMéretÁr
SUPER-STRUT FS-200 GD 120.00 Csatorna tömör 10 láb arany 12 mérő | AB9ZXA 2HAL5 FS-200 GD 120.001.62 "Arany1.625 "Arany horganyzott1210 láb.Acél1-5/8" x 1-5/8"€117.31
ajánlatkérés
SUPER-STRUT FS-500 ST4 120.00 Csatorna tömör 10 láb 14 Gauge Ss | AB9ZXB 2HAL6 FS-500 ST4 120.001.62 "Ezüst13 / 16 "Rozsdamentes acél1410 láb.Acél1-5/8" x 13/16"€173.04
ajánlatkérés
SUPER-STRUT FS-500 GD 120.00 Csatorna szilárd 10 láb arany 14-es nyomtávú | AB9ZXG 2HAN2 FS-500 GD 120.001.62 "Arany13 / 16 "Arany horganyzott1410 láb.Acél1-5/8" x 13/16"€80.39
ajánlatkérés
SUPER-STRUT FS-200 ST4 120.00 Csatorna tömör 10 láb 12 Gauge Ss | AB9ZXH 2HAN3 FS-200 ST4 120.001.62 "Ezüst1.625 "Rozsdamentes acél1210 láb.304 Stainless Steel1-5/8" x 1-5/8"€510.92
ajánlatkérés
SUPER-STRUT FS-200 PG 120.00 Csatorna tömör 10 láb | AE7GCX 5YB82 FS-200 PG 120.001.62 "Ezüst1.625 "Előgalvanizált1210 láb.Acél1-5/8" x 1-5/8"€106.09
ajánlatkérés
SUPER-STRUT FS-500 PG 120.00 csatorna tömör 10 láb | AE7GCY 5YB83 FS-500 PG 120.001.62 "Ezüst13 / 16 "Előgalvanizált1410 láb.Acél1-5/8" x 13/16"€65.27
ajánlatkérés
SUPER-STRUT FS-500 GR 120.00 Csatorna tömör 10 láb | AE7GCZ 5YB84 FS-500 GR 120.001.62 "Zöld13 / 16 "Uretán por bevonattal1410 láb.Acél1-5/8" x 13/16"€72.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT E1202-20PG csatorna, 12 nyomtáv, 20 láb hosszúságú, előhorganyzott