SUPER-STRUT B302-10 Betonbetét, 10 láb hosszú

Tétel: CF4ZYX Modell: B302-10
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBetonbetét
Belső méretek120 x x 1.63 1.938
Hossz10 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezHosszSzélességÁr
SUPER-STRUT C302-20 Betonbetét, 20 láb hosszúság | CF4XCN C302-201-3 / 8 "-20 ft.13 / 16 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT B302C-10EG Betonbetét, 10 láb hosszú, galvanizált | CF4XVB B302C-10EG1-13 / 16 "Galvanizált10 "1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C302C-10EG Betonbetét, 10 láb hosszú, galvanizált | CF4XVC C302C-10EG1-3 / 8 "Galvanizált10 "1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT B302C-20 Betonbetét, 20 láb hosszúság | CF4XVD B302C-201-13 / 16 "Arany horganyzott20 ft.1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C302C-20 Betonbetét, 20 láb hosszúság | CF4XVE C302C-201-13 / 16 "Arany horganyzott20 ft.1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT B302C-10 Betonbetét, 10 láb hosszúság | CF4XVF B302C-101-13 / 16 "Arany horganyzott10 "1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT C302C-10 Betonbetét, 10 láb hosszúság | CF4XVG C302C-101-3 / 8 "Arany horganyzott10 "1-5 / 8 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT B302-10 Betonbetét, 10 láb hosszú