Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPER-STRUT AP232 Channel Post Base

Raktáron
Tétel: CF4YCD Modell: AP232

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€145.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatorna posta bázis
befejezArany horganyzott
Magasság3-1 / 2 "
AnyagAcél
Lyukak száma4
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6335
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagLyukak számatípusSzélességÁr
SUPER-STRUT AP232EG támasztóoszlop oszlop átlója 6 hossz x 6 W hüvelyk | AC2DKF 2HZD7 AP232EGElektrogalvanizált cink-6"Acél-Átlós6"€92.13
SUPER-STRUT AP 232SQ EG támasztóoszlop oszlop négyzet 6 hosszúság x 6 W be | AC2DKG 2HZD8 AP 232SQ EGElektrogalvanizált cink-6"Acél-Négyzet6"€86.45
SUPER-STRUT AP235 Csatorna oszlopbázis | CF4XRD AP235Arany horganyzott3-1 / 2 "6"Acél4-6"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AP232SQ-SS csatornaoszlop, rozsdamentes acél | CF4XTK AP232SQ-SS-3-1 / 2 "-Rozsdamentes acél4-1-11 / 16 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-3 csatornaoszlop, 3 lyukú | CF4XYP AN270-3Arany horganyzott6-3 / 8 "-Acél3-10 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-2 csatornaoszlop, 2 lyuk | CF4XYQ AN270-2Arany horganyzott4-3 / 8 "-Acél3-8"-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT AN270-1 csatornaoszlop, 1 lyuk | CF4XYR AN270-1Arany horganyzott2-3 / 8 "-Acél--6"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AP232 Channel Post Base
€145.76 /Mértékegység