SUPER-STRUT AB-214SS csatornatartó, rozsdamentes acél | CF4ZLW

SUPER-STRUT AB-214SS csatornatartó, rozsdamentes acél

Tétel: CF4ZLW Modell: AB-214SS
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárójel
Magasság4-1 / 8 "
Hossz3 1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Lyukak száma5

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságHosszAnyagLyukak számaSzélességÁr
SUPER-STRUT S-217HDG csatorna tartó, tűzihorganyzott | CF4XZD S-217HDGHorganyzott--Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S205 csatornakeret, 90 fok | CF4XZH S205Arany horganyzott-10-1 / 2 "Acél-1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S204 csatornakeret, 90 fok | CF4XZL S204Arany horganyzott-8-1 / 2 "Acél-1-5 / 8 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S201L-12 csatornás konzol, bal kéz, 90 fok | CF4XZM S201L-12---Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT Q256 csatorna tartó | CF4XZN Q256---Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT Q255 csatorna tartó | CF4XZP Q255---Acél---
ajánlatkérés
SUPER-STRUT S247 csatornakeret | CF4YCT S247Arany horganyzott5-7 / 8 "-Acél4--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT AB-214SS csatornatartó, rozsdamentes acél