SUPER-STRUT A716-2-3/8 csőbilincs, 2-3/8 hüvelykes méret

Tétel: CF4YHP Modell: A716-2-3/8
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
befejezArany horganyzott
AnyagAcél
Max. Bilincs átmérője2-3 / 8 "
Szélesség2.82 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagMax. Bilincs átmérőjeMéretSzélességÁr
SUPER-STRUT A-716-3-5/8 csőbilincs, 3-5/8 hüvelykes méret | CF4XWJ A-716-3-5/8-Acél----
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-3 csőbilincs, 3 hüvelykes méret | CF4XWN A716-3Arany horganyzottAcél3"-1-1 / 4 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-2-7/8 csőbilincs, 2-7/8 hüvelykes méret | CF4XWQ A716-2-7 / 8-Acél----
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A-716-4 csőbilincs, 4 hüvelykes méret | CF4XZF A-716 4-Arany horganyzottAcél-4mm--
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-1-1/2EG csőbilincs, 1-1/2 hüvelykes méret | CF4YAA A716-1-1/2EGGalvanizáltAcél1-1 / 2 "-1.95 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-2-3/8EG csőbilincs, 2-3/8 hüvelykes méret | CF4YAV A716-2-3/8EGGalvanizáltAcél2-3 / 8 "-2.82 "-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A716-4-1/8 csőbilincs, 4-1/8 hüvelykes méret | CF4YHN A716-4-1 / 8Arany horganyzottAcél4-1 / 8 "-4.57 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT A716-2-3/8 csőbilincs, 2-3/8 hüvelykes méret