SUPER-STRUT A1200P-10-GR lyukcsatorna, zöld

Tétel: CF4ZEU Típus: A1200P-10-GR
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsatorna
színekZöld
Mélység1-5 / 8 "
befejezUretán por
Nyomtáv12
Belső méretek120 x x 1.625 1.625
Hossz10 "
AnyagAcél
Hely mérete9 / 16 "
Szélesség1-5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységbefejezNyomtávHosszAnyagÁr
SUPER-STRUT A1200P-10 lyukcsatorna, arany | CF4YZR A1200P-101-5 / 8 "Arany horganyzott1210 "Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200P-20-PG lyukcsatorna, horganyzott | CF4ZEN A1200P-20-PG1-5 / 8 "Előre horganyzott1220 ft.Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200P-20 lyukcsatorna, arany | CF4ZEP A1200P-201-5 / 8 "Szürke uretán por1220 ft.Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200P10SS lyukcsatorna, 9/16 hüvelyk méret | CF4ZEQ A1200P10SS1-5 / 8 "-1210 "Rozsdamentes acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200P-10-PG lyukcsatorna, horganyzott | CF4ZER A1200P-10-PG1-5 / 8 "Előre horganyzott1210 "Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1200P-10-HDG lyukcsatorna, tűzihorganyzott | CF4ZET A1200P-10-HDG1-5 / 8 "Horganyzott1210 "Acél-
ajánlatkérés
SUPER-STRUT A1400P-20 lyukcsatorna, arany | CF4ZFT A1400P-201-5 / 8 "Arany horganyzott1420 ft.Acél-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPER-STRUT A1200P-10-GR lyukcsatorna, zöld