Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO SHL522 Termosztát 140-160 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTZ 36YF79

SUPCO SHL522 termosztát 140-160 2-51/64 hüvelyk mélység SPST

Raktáron
Tétel: AH7QTZ Modell: SHL522Kereszthivatkozás: 36YF79

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€28.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlenum termosztát
Mélység2-51/64
Differenciális20
Induktív erősítők @ 120 V3
Induktív erősítők @ 240 V1.5
Ellenálló erősítők @ 120V15
KapcsolótípusSPST
Temp. Hatótávolság140 a 160

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

    • Az elem beillesztésének hossza (hüvelykben): 7
    • Ellenállóképesség 240 V: 10

Termékváltozatok

TermékekModellMélységDifferenciálisTemp. HatótávolságÁr
SUPCO SHL523 Termosztát 110-1130 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTQ 36YF71 SHL5232-51/6420110 a 130€28.40
SUPCO SHL505 Termosztát 100-140 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTR 36YF72 SHL5052-51/6440100 a 140€24.36
SUPCO SHL510 Termosztát 130-150 1-7/16 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTT 36YF73 SHL5101.43720130 a 150€25.31
SUPCO SHL525 Termosztát 160-180 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTU 36YF74 SHL5252-51/6420160 a 180€28.40
SUPCO SHL524 Termosztát 150-170 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTV 36YF75 SHL5242-51/6420150 a 170€29.56
SUPCO SHL520 Termosztát 80-100 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTW 36YF76 SHL5202-51/642080 a 100€29.56
SUPCO SHL509 Termosztát 210-től 240-ig 2-51/64 hüvelyk Mélység SPST | AH7QTX 36YF77 SHL5092-51/6430210 a 240€25.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO SHL522 termosztát 140-160 2-51/64 hüvelyk mélység SPST
€28.40 /Mértékegység