Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUPCO MPR1 kemény indító készlet 3-1 / 2-től 5 LE-ig | AA4EQR 12H940

SUPCO MPR1 Hard Start Kit 3-1/2 - 5 LE

Raktáron
Tétel: AA4EQR Típus: MPR1Kereszthivatkozás: 12H940
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
€83.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHard Start készlet
Kapcsolat besorolása35 erősítők
Vezérlő feszültség208 / 230-265 VAC
Mélység2.5 "
Magasság8"
HP3-1 / 2-től 5-ig
Hz60
Fázis1
Hőmérséklet Értékelés-67 - 185 F
Feszültség208-265
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Megnövelt nyomaték (Oz.-In.) (Nagyobb, mint 1000%)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHPFázistípusFeszültségSzélességÁr
SUPCO MPR5 Hard Start Kit 1–3 LE | AA4EQT 12H941 MPR58"1 a 31-208-2652.5 "€71.97
SUPCO RCO810 kemény indító készlet 115v 1/12 - 1/5 LE | AA4UFZ 13E401 RCO8104.5 "1 / 12 - 1 / 5egyetlen-1152"€30.96
SUPCO RCO410 Hard Start Kit Ref fagyasztók | AD7EYP 4E238 RCO410-1 / 4 - 1 / 3-Relé, túlterhelés és indító kondenzátor115-€30.37
SUPCO SPP5 Super Boost indítókondenzátor, 90–277 V, vezetékek | AD7EYQ 4E239 SPP5-1/2-tól 10-ig-Relé és indító kondenzátor90-277-€19.26
SUPCO SPP6 Hard Start Kit AC kompresszor | AD7EYR 4E240 SPP6-1/2-tól 10-ig-Relé és indító kondenzátor90-277-€25.37
SUPCO SPP7S Hard Start Kit váltakozó áramú kompresszor | AD7EYT 4E241 SPP7S-1-1 / 2-től 10-ig-Relé és indító kondenzátor90-277-€48.62
SUPCO SPP-8E Starter Super Boost | AD8TVQ 4MG78 SPP-8E-1 a 10-Potenciálrelé/kondenzátor kombináció170-277-€76.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUPCO MPR1 Hard Start Kit 3-1/2 - 5 LE
€83.03 /Mértékegység