Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SUGATSUNE SND-120/M élhúzó fogantyú, 304 rozsdamentes acél, 4-23/32 hosszúság, 2-23/64 szélesség | AE2EAQ 4WRW6

SUGATSUNE SND-120/M élhúzó fogantyú, 304 rozsdamentes acél, 4-23/32" hosszúság, 2-23/64" szélesség

Raktáron
Tétel: AE2EAQ Modell: SND-120/MKereszthivatkozás: 4WRW6
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
€60.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEdge Húzza meg
színekTermészetes
befejezCsiszolt
Grip Dia.3 / 32 "
Grip magasság3 / 4 "
Markolat hossza4-23 / 32 "
A markolat vastagsága3 / 32 "
hardverBeleértve
Névleges terhelés (I / N)N
Anyag304 Stainless Steel
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz4-23 / 32 "
Teljes szélesség2 23 / 64 "
Vetítés2-23 / 64 "
Csavar méretX 3.5 20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8302423065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességVetítésCsavar méretÁr
SUGATSUNE SN-150 / M élfogó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAL 4WRW2 SN-150 / M5 29 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€44.20
SUGATSUNE SN-50 / M élfogó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAM 4WRW3 SN-50 / M1 31 / 32 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€20.84
SUGATSUNE SN-70/M élhúzó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAN 4WRW4 SN-70 / M2.75 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€24.91
SUGATSUNE SN-95 / M élhúzó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAP 4WRW5 SN-95 / M3 47 / 64 "1.5 "1.5 "X 3.1 20€31.45
SUGATSUNE SND-150 / M élfogó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAR 4WRW7 SND-150 / M5 29 / 32 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€71.79
SUGATSUNE SND-95 / M élfogó fogantyú 304 rozsdamentes acél | AE2EAV 4WRX1 SND-95 / M3 47 / 64 "2 23 / 64 "2-23 / 64 "X 3.5 20€53.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SUGATSUNE SND-120/M élhúzó fogantyú, 304 rozsdamentes acél, 4-23/32" hosszúság, 2-23/64" szélesség
€60.92 /Mértékegység