Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 Anchor Screw, 5/8 Inch Anchor Dia., 5 Inch Length, Low Carbon Steel, 10Pk | AC6ABV 32H809

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 horgonycsavar, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 5 hüvelyk hosszú, alacsony széntartalmú acél, 10 pk

Raktáron
Tétel: AC6ABV Modell: U70520.062.0500Kereszthivatkozás: 32H809

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€93.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeton horgonycsavar
Horgony Dia.5 / 8 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
Élettávolság1-3 / 4 "
Head StyleHex mosógép
Hossz5"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Min. Beágyazás2.75 "
típusNagy átmérő
Végső nyírás (Lb.)9987
Végső feszültség (font)6580

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.673
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318158069
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: Simpson Strong-Tie Anchor Systems

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.062.0500 horgonycsavar, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 5 hüvelyk hosszú, alacsony széntartalmú acél, 10 pk
€93.36 /csomag