Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, acél, 25 db | AA4RHD 13A982

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, acél, 25 pk

Raktáron
Tétel: AA4RHD Modell: STB2-50512-G25Kereszthivatkozás: 13A982
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
€88.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Ügynökségi megfelelésICC-ESRR-3037
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza5.5 "
Beágyazás betonba2.75 "
befejezCinkkel bevont
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága1.125 "
Min. Beágyazás3.875
Menet hossza3.5 "
Menetméret1 / 2-13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.44
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318152095
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: Simpson Strong-Tie Anchor Systems

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE STB2-50512-G25 ékhorgony, 1/2-13 menetméret, 5-1/2 hüvelykes horgonyhossz, acél, 25 pk
€88.81 /csomag