STRONG HOLD 66-18-1TSL gardróbszekrény összeszerelve 1 szint, 3 pontos | AE4GDT 5KAZ7

STRONG HOLD 66-18-1TSL szekrény szekrény 1 szintes 3 pontos

Raktáron
Tétel: AE4GDT Modell: 66-18-1TSLKereszthivatkozás: 5KAZ7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,659.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
színekSzürke
befejezZománc
Fogantyú típusaAcél
örökségBeleértve
Zárás típusaLakat
Locker konfiguráció(6) Széles, (6) nyílások
Szekrényajtó típusaZsalu
AnyagMelegen hengerelt acél
Nyitási mélység18 "
Nyitómagasság66.75 "
Nyitó szélesség10 "
Teljes mélység18 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség74 "
Állatokegy

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 363.6
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)187.96
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllatokLocker konfigurációSzekrényajtó típusaNyitási mélységNyitómagasságNyitó szélességTeljes mélységTeljes szélességÁr
STRONG HOLD 46-24-2TPL Szekrényszekrény (2) Széles (4) Nyílás | AD7HGK 4EKH5 46-24-2TPLKettő(2) Széles, (4) nyílásokSzilárd21.5 "32.75 "21.5 "24 "50 "€5,445.34
ajánlatkérés
STRONG HOLD 66-24-2TPL Szekrényszekrény (3) Széles (6) Nyílás | AD7HGL 4EKH6 66-24-2TPLKettő(3) Széles, (6) nyílásokSzilárd21.5 "32.75 "21.5 "24 "74 "€7,194.98
ajánlatkérés
STRONG HOLD 16-18-1TSL gardróbszekrény összeszerelve 1 szint, 3 pontos | AE4GDP 5KAZ4 16-18-1TSLegy(1) Széles, (1) NyitásZsalu18 "66.75 "10 "18 "14 "€2,106.20
ajánlatkérés
STRONG HOLD 36-18-1TSL gardróbszekrény összeszerelve 1 szint, 3 pontos | AE4GDQ 5KAZ5 36-18-1TSLegy(3) Széles, (3) nyílásokZsalu18 "66.75 "10 "18 "38 "€4,365.23
STRONG HOLD 46-18-1TSL gardróbszekrény összeszerelve 1 szint, 3 pontos | AE4GDR 5KAZ6 46-18-1TSLegy(4) Széles, (4) nyílásokZsalu18 "66.75 "10 "18 "50 "€7,020.32
STRONG HOLD 86-18-1TSL gardróbszekrény összeszerelve 1 szint, 3 pontos | AE4GDU 5KAZ8 86-18-1TSLegy(8) Széles, (8) nyílásokZsalu18 "66.75 "10 "18 "98 "€14,106.68
STRONG HOLD 36-18-2TSL gardróbszekrény összeszerelve 2 szint, 3 pontos | AE4GEP 5KCA0 36-18-2TSLKettő(3) Széles, (6) nyílásokZsalu18 "32 "10 "18 "38 "€5,122.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 66-18-1TSL szekrény szekrény 1 szintes 3 pontos
€10,659.05 /Mértékegység