STRONG HOLD 65-CSU-243 polcegység 60inh 72inw 24ind | AD3LBB 3ZYF3

STRONG HOLD 65-CSU-243 polcegység 60inh 72inw 24ind

Raktáron
Tétel: AD3LBB Modell: 65-CSU-243Kereszthivatkozás: 3ZYF3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,094.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcegység
színekSzürke
Mélység24 "
befejezZománc
Nyomtáv12
Magasság60 "
AnyagAcél
Polcok száma3
Polcbeállítások2 "növekmény
Polckapacitás1525 font
PolcstílusZárva
Polc típusaSzabadon álló
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 243.45
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)187.96
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságPolcok számaPolcbeállításokPolckapacitásPolcstílusSzélességÁr
STRONG HOLD 3.46-CSU-204-9DBWL polcegység 72inh 40inw 20inh | AA7JRF 16A410 3.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "növekmény1350 fontZárva40 "€7,418.44
STRONG HOLD 4.46-CSU-204-9DBWL polcegység 72inh 52inw 20inh | AA7JRG 16A411 4.46-CSU-204-9DBWL20 "74 "41-1 / 2 "növekmény850 fontZárva52 "€9,437.84
STRONG HOLD 1848-72 polcegység 72inh 48inw 18ind | AA7JRH 16A412 1848-7218 "72 "51-1 / 2 "növekmény1200 fontNyisd ki48 "€2,267.43
STRONG HOLD 2448-72 polcegység 72inh 48inw 24ind | AA7JRJ 16A413 2448-7224 "72 "51-1 / 2 "növekmény1600 fontNyisd ki48 "€2,555.28
STRONG HOLD 2460-72 polcegység 72inh 60inw 24ind | AA7JRK 16A414 2460-7224 "72 "51-1 / 2 "növekmény2000 fontNyisd ki60 "€3,521.15
STRONG HOLD 35-CSU-183 polcegység 60inh 36inw 18ind | AD3LAC 3ZYC8 35-CSU-18318 "60 "32 "növekmény1350 fontZárva36 "€2,644.98
STRONG HOLD 35-CSU-243 polcegység 60inh 36inw 24ind | AD3LAE 3ZYD1 35-CSU-24324 "60 "32 "növekmény1900 fontZárva36 "€3,002.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 65-CSU-243 polcegység 60inh 72inw 24ind
€5,094.37 /Mértékegység