STRONG HOLD 56-W-243-7DB gardrób tárolószekrény standard szürke | AD2PXV 3THR3

STRONG HOLD 56-W-243-7DB Szekrény tárolószekrény szabvány szürke

Raktáron
Tétel: AD2PXV Modell: 56-W-243-7DBKereszthivatkozás: 3THR3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,192.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény tároló szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
A fiók mélysége20-1 / 8 "
Belső fiókmagasság34 "
Belső fiókszélesség31-7 / 16 "
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma7
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás1825 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
StílusKombináció
A fiókok teljes száma7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 393.75
Hajó magassága (cm)203.2
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellStílusAssemblySzekrény színeA fiókok teljes számaFiókok számaPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
STRONG HOLD 36-W-245 gardrób tárolószekrény, sötétszürke | AD2PXP 3THP7 36-W-245KombinációHegesztettSötét szürke--572 "36 "€3,513.41
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-W-245 gardrób tárolószekrény, sötétszürke | AD2PXQ 3THP8 46-W-245KombinációHegesztettSötét szürke--572 "48 "€4,322.44
ajánlatkérés
STRONG HOLD 56-W-245 gardrób tárolószekrény, sötétszürke | AD2PXR 3THP9 56-W-245KombinációHegesztettSötét szürke--572 "60 "€5,712.31
STRONG HOLD 36-W-243-7DB gardrób tárolószekrény standard szürke | AD2PXT 3THR1 36-W-243-7DBKombinációHegesztettSzürke77378 "36 "€7,260.86
STRONG HOLD 46-W-243-7DB gardrób tárolószekrény standard szürke | AD2PXU 3THR2 46-W-243-7DBKombinációHegesztettSzürke77378 "48 "€7,989.22
STRONG HOLD 36-WR-241 gardrób tárolószekrény, sötétszürke, 12-es | AE4GDK 5KAZ0 36-WR-241RuhásszekrényÖsszeállítottSötét szürke--178 "36 "€3,042.65
ajánlatkérés
STRONG HOLD 46-WR-241 gardrób tárolószekrény, sötétszürke, 12-es | AE4GDL 5KAZ1 46-WR-241RuhásszekrényÖsszeállítottSötét szürke--178 "48 "€3,625.87
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 56-W-243-7DB Szekrény tárolószekrény szabvány szürke
€9,192.99 /Mértékegység