STREN-FLEX WB1-910-16 Cargo Basket Sling 16 Feet 32000b W 10 In | AC4QEW 30H155

STREN-FLEX WB1-910-16 rakodókosár heveder 16 láb 32000b W 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4QEW Modell: WB1-910-16Kereszthivatkozás: 30H155

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€620.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása32,000 font
színekSárga
Szemhossz15 "
Hossz16 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Sling minősítésTípus 8
Sling típusRakománykosár
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség10 "
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.4755
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód4202929026
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaSzemhosszHosszRétegek számaSzélességÁr
STREN-FLEX WB1-906-4 Internetes parittya teherkosár heveder 4 láb hosszúságú AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200 font9"4 láb.16"€138.85
STREN-FLEX WB1-906-8 Internetes parittya kosárkosár 8 láb hosszú | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200 font9"8 láb.16"€218.57
STREN-FLEX WB1-906-12 Internetes parittya kosárkosár 12 láb hosszú | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200 font9"12 láb.16"€284.64
STREN-FLEX WB1-906-18 Web Sling Cargo Basket Sling 18 láb hosszúság | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200 font9"18 láb.16"€401.95
STREN-FLEX WB1-906-20 Internetes parittya kosárkosár 20 láb hosszú | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200 font9"20 láb.16"€440.34
STREN-FLEX WB1-908-4 Internetes parittya kosárkosár Sling 4 láb hosszúságú AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600 font12 "4 láb.18"€172.32
STREN-FLEX WB1-908-8 Internetes parittya teherkosár-parittya 8 láb hosszú | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600 font12 "8 láb.18"€264.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX WB1-910-16 rakodókosár heveder 16 láb 32000b W 10 hüvelyk
€620.15 /Mértékegység