STREN-FLEX TTS2-906-6 Web Sling háromszög háromszög 6 láb 18000 Lb. szélesség 6 hüvelyk | AC4RVM 30J022

STREN-FLEX TTS2-906-6 Web Sling Háromszög Háromszög 6 láb 18000 Lb. Szélesség 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4RVM Modell: TTS2-906-6Kereszthivatkozás: 30J022

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,558.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása36,000 font
Choker Hitch kapacitás14,500 font
színekSárga
Szemhossz16 "
Hossz6"
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 2
Sling típusHáromszög és háromszög (acél)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása18,000 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség6"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.623
Hajó magassága (cm)4.19
Hajó hossza (cm)31.19
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességSzemhosszHosszRétegek számaÁr
STREN-FLEX TCS1-904-4 webheveder háromszög fojtó 4ft L 6400 Lb sapka | AB8HEX 25K514 TCS1-904-4-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "4 láb.1€958.36
STREN-FLEX TCS1-904-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 6400 Lb sapka | AB8HEY 25K515 TCS1-904-8-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "8 láb.1€987.90
STREN-FLEX TCS1-904-12 webheveder háromszög fojtófej 12ft L 6400 Lbcap | AB8HEZ 25K516 TCS1-904-12-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "12 láb.1€1,017.40
STREN-FLEX TCS1-904-18 webheveder háromszög fojtó 18ft L 6400 Lbcap | AB8HFA 25K517 TCS1-904-18-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "18 láb.1€1,061.46
STREN-FLEX TCS1-904-20 webheveder háromszög fojtó 20 láb L 6400 Lbcap | AB8HFB 25K518 TCS1-904-20-40 foktól 194 fokig F12,800 font5000 font6400 font4"12 "20 láb.1€1,117.57
STREN-FLEX TCS1-906-4 Web Sling háromszög fojtó 4ft L 9600 Lb sapka | AB8HFC 25K519 TCS1-906-4-40 foktól 194 fokig F19,200 font7600 font9600 font6"16 "4 láb.1€1,644.89
STREN-FLEX TCS1-906-8 Web Sling háromszög fojtó 8ft L 9600 Lb sapka | AB8HFD 25K520 TCS1-906-8-40 foktól 194 fokig F19,200 font7600 font9600 font6"16 "8 láb.1€1,678.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX TTS2-906-6 Web Sling Háromszög Háromszög 6 láb 18000 Lb. Szélesség 6 hüvelyk
€1,558.50 /Mértékegység