Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling Triangle Triangle 12 Feet 3200b W 2 In | AC4RWB 30J035

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling háromszög háromszög 12 láb 3200b W 2 In

Raktáron
Tétel: AC4RWB Modell: TTA1-902-12Kereszthivatkozás: 30J035
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
€634.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása6400 font
Choker Hitch kapacitás2500 font
színekSárga
Szemhossz10 "
Hossz12 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma1
Sling minősítésTípus 2
Sling típusHáromszög és háromszög (alumínium)
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Függőleges vonóerő kapacitása3200 font
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség2"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)4.19
Hajó hossza (cm)31.47
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaChoker Hitch kapacitásSzemhosszHosszSling típusFüggőleges vonóerő kapacitásaSzélességÁr
STREN-FLEX TTS1-902-3 Web Sling háromszög háromszög 3 láb 3200b W 2 In | AC4RRF 30H949 TTS1-902-36400 font2500 font10 "3 láb.Háromszög és háromszög (acél)3200 font2"€359.24
STREN-FLEX TTS1-902-4 Web Sling háromszög háromszög 4 láb 3200b W 2 In | AC4RRG 30H950 TTS1-902-46400 font2500 font10 "4 láb.Háromszög és háromszög (acél)3200 font2"€363.47
STREN-FLEX TTS1-902-6 Web Sling háromszög háromszög 6 láb 3200b W 2 In | AC4RRH 30H951 TTS1-902-66400 font2500 font10 "6"Háromszög és háromszög (acél)3200 font2"€371.99
STREN-FLEX TTS1-902-8 Web Sling háromszög háromszög 8 láb 3200b W 2 In | AC4RRJ 30H952 TTS1-902-86400 font2500 font10 "8 láb.Háromszög és háromszög (acél)3200 font2"€380.52
STREN-FLEX TTS1-902-10 Web Sling háromszög háromszög 10 láb 3200b W 2 In | AC4RRK 30H953 TTS1-902-106400 font2500 font10 "10 láb.Háromszög és háromszög (acél)3200 font2"€389.04
STREN-FLEX TTS1-902-12 Web Sling háromszög háromszög 12 láb 3200b W 2 In | AC4RRL 30H954 TTS1-902-126400 font2500 font10 "12 láb.Háromszög és háromszög (acél)3200 font2"€397.56
STREN-FLEX TTS1-902-14 Web Sling háromszög háromszög 14 láb 3200b W 2 In | AC4RRM 30H955 TTS1-902-146400 font2500 font10 "14 láb.Háromszög és háromszög (acél)3200 font2"€406.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX TTA1-902-12 Web Sling háromszög háromszög 12 láb 3200b W 2 In
€634.68 /Mértékegység