Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STREN-FLEX LB2-906-16 Teherkosár heveder 16 láb 6000b W 6 In | AC4QJK 30H251

STREN-FLEX LB2-906-16 rakodókosár heveder 16 láb 6000b W 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4QJK Modell: LB2-906-16Kereszthivatkozás: 30H251

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€458.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWeb Sling
Kosárkötés kapacitása6000 font
színekSárga
Szemhossz10 "
Hossz16 láb.
AnyagNejlon
Rétegek száma2
Sling minősítésTípus 9
Sling típusRakománykosár
Temp. Hatótávolság-40 foktól 194 fokig F
Viseljen ellenálló fedeletEgyik sem
Web fokozatNehéz szolgálat
Szélesség6"
FonalbevonatNem veszélyes akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód4202929026
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKosárkötés kapacitásaSzemhosszHosszRétegek számaSzélességÁr
STREN-FLEX LB1-906-4 Web Sling rakománykosár heveder 4 láb hosszúság | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 font10 "4 láb.16"€119.06
STREN-FLEX LB1-906-8 Web Sling rakománykosár heveder 8 láb hosszúság | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 font10 "8 láb.16"€168.77
STREN-FLEX LB1-906-12 Web Sling rakománykosár heveder 12 láb hosszúság | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 font10 "12 láb.16"€218.53
STREN-FLEX LB1-906-18 Web Sling rakománykosár heveder 18 láb hosszúság | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 font10 "18 láb.16"€293.12
STREN-FLEX LB1-906-20 Web Sling rakománykosár heveder 20 láb hosszúság | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 font10 "20 láb.16"€317.99
STREN-FLEX LB1-908-4 Web Sling rakománykosár heveder 4 láb hosszúság | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 font10 "4 láb.18"€164.74
STREN-FLEX LB1-908-8 Web Sling rakománykosár heveder 8 láb hosszúság | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 font10 "8 láb.18"€155.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STREN-FLEX LB2-906-16 rakodókosár heveder 16 láb 6000b W 6 hüvelyk
€458.44 /Mértékegység